Druckmaterial FFF F3 PP-GF25 Fiberthree
F3 PP-GF25 Fiberthree
DRKMTL-F3-PP-GF25-SCHWARZ-1.75MM/0.75KG
Art.-Nr. 4954619239
EAN 4260721740326
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Material ist modifiziert für den Einsatz in 3D-Druckern und überzeugt durch den Faserzusatz mit geringster Verzugsneigung beim Drucken
- Durch die Säurebeständigkeit und Restelastizität bietet es sich für Einsatzgebiete an, bei denen die Flexibitität im Betrieb und der Kontakt mit ätzenden Medien eine Rolle spielen kann
- Die Festigkeit ist werkstoffbedingt wesentlich geringer als bei Polyamiden
- Bei den Bauteilen werden daher entsprechende Dimensionierungen mit mehr Material an kritischen Stellen empfohlen; Gleiches gilt generell für die Wandstärken mit diesem Material
Vorteile
- Modifiziertes Polypropylen mit 25% Glasfaseranteil
- Keine Wasseraufnahme
- Hohe SäurebeständigkeitGeringer Verzug
- Exzellente Haftung auf Druckbett
- Hohe Elastizität
Verarbeitungshinweise
- Das Filament lässt sich einfach drucken bei ca. 230°C und nimmt kein Wasser auf
- Die Düse sollte 0,4mm oder größer sein, da sonst Verstopfer durch die Fasern möglich sind
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird empfohlen
- Im Gegensatz zu den wasseraufnehmenden Materialien wie PA oder PC, ist beim PP eine offene Lagerung der Spule möglich
Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament ist nicht hygroskopisch und kann ohne besondere Ansprüche gelagert bzw. verdruckt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Fiberthree |
Werkstoff | PP GF25 - Polypropylen glasfaserverstärkt |
Produktgewicht (per Stück) | 750,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |