Druckmaterial FFF F3 PA Pure Pro Fiberthree
F3 PA Pure Pro Fiberthree
F3 PA PURE PRO NATUR 1.75MM/1KG
Art.-Nr. 4954619222
EAN 4270000856884
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Material zeigt ähnliche Festigkeiten gedruckt wie gespritzt mit geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Pro durch fehlende Fasern und ist ungefüllt
- Es lässt sich mit viel weniger Wärmeeintrag drucken als PA PureLite, bietet eine erhöhte Festigkeit, ist jedoch beim Drucken etwas sensibler bei der Feuchtigkeitsaufnahme
- Es bietet sich an als Vergleichsmaterial für den Fasereinfluss, für Multimaterialbauteil sowie als Alternative, wenn eine glatte Oberfläche gefragt ist oder die Fasern störend wirken
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend
- Ungefüllt
- hohe Festigkeit; moderate Wasseraufnahme
- Geringer Verzug
- Exzellente Haftung auf Druckbett
- Sehr glatte Oberflächen druckbar
Verarbeitungshinweis
- Es lässt sich mit viel weniger Wärmeeintrag drucken als PA PureLite, ist jedoch beim Drucken etwas sensibler bei der Feuchtigkeitsaufnahme
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Fiberthree |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Produktgewicht (per Stück) | 1 kg |
Farbe | Natur |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |
