Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckmaterial FFF F3 PA Pure Lite Fiberthree

F3 PA Pure Lite Fiberthree
F3 PA PURE LITE NATUR 1.75MM/1KG

Art.-Nr. 4954619235

EAN 4270000856969

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckmaterial FFF F3 PA Pure Lite Fiberthree

Art.-Nr. 4954619235
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
Technisches Filament aus Polyamid modifiziert für den 3D-Druck
  • Das Material zeigt hohe Festigkeiten mit geringer Verzugsneigung, geringer Wasseraufnahme und sehr hoher Schlagzähigkeit sowie Schicht-Adhäsion

  • Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an

  • Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Lite durch fehlende Fasern und ist ungefüllt

  • Der Wärmebedarf im Hotend zum Aufschmelzen ist viel höher als bei F3 PA PurePro

  • Es bietet sich an als Vergleichsmaterial für den Fasereinfluss, für Multimaterialbauteil sowie als Alternative, wenn eine glatte Oberfläche gefragt ist oder die Fasern störend wirken


Vorteile


  • Hochleistungs-Polyamid auf PA 12 basierend

  • Ungefüllt

  • Hohe Festigkeit; sehr geringe Wasseraufnahme

  • Geringer Verzug

  • Exzellente Haftung auf Druckbettsehr

  • Glatte Oberflächen druckbar (Farbe Altweiß)


Verarbeitungshinweise


  • Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen

  • Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden

  • Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Hinweis

Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Fiberthree

Werkstoff

PA 12 - Polyamid

Produktgewicht (per Stück)

1429,000 g

Farbe

Natur

Durchmesser (d1)

1,75 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen