Druckmaterial FFF F3 PA Ortho Fiberthree
F3 PA Ortho Fiberthree
DRKMTL-F3-PA-ORTHO-TRANSL-1,75MM/0.75KG
Art.-Nr. 9501023124
EAN 4260721740579
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Material zeigt gute Festigkeiten mit geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Das Material unterscheidet sich von anderen Polyamiden durch seine hohe Lichtdurchlässigkeit und eine gute Transparenz
- Es ist damit optimal geeignet für Anwendungen bei denen eine Durchsichtigkeit und dauerhafte Festigkeit oberhalb 70°C gefragt ist, wie bei Orthesen , Leuchtkörpern, Displays etc.
- Gedruckte Objekte werden transluzent, jedoch auf grund des Druckverfahrens nicht klar
- Das gedruckte Material wirkt je nach Lichtquelle: leicht gelblich bei Kunstlicht oder leicht bläulich bei Tageslicht/ Sonnenlicht
Vorteile
- PA 6 basierend
- farblos ,transluzent, durchsichtig
- hohe Festigkeit und geringer Verzug
- exzellente Haftung auf Druckbettsehr
- glatte Oberflächen druckbar
- Biokompatibilität ISO 10993-5 wird bestanden
Verarbeitungshinweise
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Fiberthree |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1032,000 g |
Farbe | Transluzent |