Druckmaterial FFF F3 PA-GF Pro Fiberthree
F3 PA-GF Pro Fiberthree
F3 PA-GF PRO NATUR 1.75MM/1KG
Art.-Nr. 4954619207
EAN 4270000856846
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Glasfasern minimieren die Schwindung; das Warping-Verhalten ist damit weitgehend reduziert
- Das Material zeigt enorme Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit sehr geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste leichte Teile an
- Raues Oberflächenbild mit mattem Glanz. Sehr steifes Filament, das in der Zuführung bei engen Biegeradien brechen kann
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Pro durch die fehlende Leitfähigkeit der Fasern bei leicht geringeren Festigkeiten
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend
- 15 gew.-% Glasfasern
- Hohe Festigkeit; moderate Wasseraufnahme
- Geringer Verzug
- Exzellente Haftung auf Druckbett
- Matte altweiße Oberfläche
Verarbeitungshinweise
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Fiberthree |
Werkstoff | PA 6 GF15 - Polyamid glasfaserverstärkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1 kg |
Farbe | Natur |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |
