Druckmaterial FFF F3 PA ESD Fiberthree
F3 PA ESD Fiberthree
DRKMTL-F3-PA-ESD-SCHWARZ-1.75MM/0.5KG
Art.-Nr. 9501023123
EAN 4260721740524
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Carbonfasern minimieren die Schwindung; dadurch ist das Warping-Verhalten reduziert
- Das Material zeigt enorme Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an, die zudem ESD-Ableitfähigkeit im gedruckten Bauteil haben soll
- Der zu erwartende Widerstand (Oberfläche oder Durchgang) ist im gedruckten Bauteil kleiner als 10ꝰ Ωcm
- Schönes Oberflächenbild mit mattem Glanz
- Tempern bei 70°C für mehrere Stunden kann die Kristallinität des Polymers erhöhen
- Dies erhöht die Festigkeit und Beständigkeit des Polyamids unter warmfeuchten Bedingungen
Vorteile
- PA 6 (modifiziert) mit ESD Ableitfähigkeit
- Enthält Carbonfasern plus leitfähige Partikel
- Sehr hohe Festigkeit & geringe Verzugsneigung
- Gute Haftung auf Druckbett
- Matte schwarze Oberfläche
- 10-5 bis 10-9 S/cm Ableitfähigkeit gedruckt
Verarbeitungshinweise
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Fiberthree |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 784,000 g |
Farbe | Schwarz |