Druckmaterial FFF F3 PA-CF Pro Fiberthree
F3 PA-CF Pro Fiberthree
DRKMTL-F3-PA-CF-PRO-SCHWARZ-1.75MM/1KG
Art.-Nr. 4954619202
EAN 4270000856808
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Material zeigt enorme Festigkeiten bei verbleibender Schlagzähigkeit mit sehr geringer Verzugsneigung und sehr guter Schicht-Adhäsion
- Durch die gute Hitze- und Medienbeständigkeit bieten sich alle Einsatzgebiete für hochfeste Teile an.
- Schönes Oberflächenbild mit mattem Glanz. Sehr steifes Filament, das in der Zuführung bei engen Biegeradien brechen kann
- Bei geringen Wandstärken können gedruckte Bauteile unter Feuchtigkeitseinfluss sehr flexibel werden; hier wird F3 PA-CF Lite empfohlen
- Das Material unterscheidet sich von F3 PA-CF Lite durch erhöhte Festigkeit, einfachere Druckbarkeit bei erhöhter Feuchtigkeitssensibilität beim Druck
Vorteile
- Hochleistungs-Polyamid auf PA 6 basierend
- 15 gew.-% Carbonfasern
- hohe Festigkeit; moderate Wasseraufnahme
- sehr geringer Verzug
- exzellente Haftung auf Druckbett
- Matte schwarze Oberfläche
Verarbeitungshinweise
- Der Einsatz von abriebfesten Düsen wird unbedingt empfohlen
- Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden
- Eine Trockenbox und Trocknungsmittel/ Desiccant werden empfohlen
Der Einsatz von abriebsfesten Düsen wird unbedingt empfohlen. Das Filament muss für beste Druckergebnisse trocken gelagert und verdruckt werden.
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Fiberthree |
Werkstoff | PA 6 CF15 - Polyamid kohlefaserverstärkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1311,000 g |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (d1) | 1,75 mm |
