Druckluftschlauch WIT-SDD
Druckluftschlauch WIT-SDD vormontiert
SCHL-DL-(WIT-SDD25-28)-ID13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckluftschlauch für die Bohrlochreinigung "nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschlüsse"
- Geeignet für die Injektionssysteme ALLROUNDER WIT-VM 250, REBAR, BETON-MULTI WIT-UH 300, REBAR und WIT-PE 500, REBAR
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Druckluftschlauch, WIT-SDD 20 (vormontiert) |
Außendurchmesser | 20 mm |
Passend für Stabdurchmesser | 25 mm |
Passend für Ankerstange | M24 |
Länge | 3 m |
Bohrernenndurchmesser min./max | 28 - 40 mm |
Passend für Druckluftschlauch | WIT-SDD 20 |