Druckluftreinigungspistole
Druckluftreinigungspistole mit Kunststofftank
REINIGPIST-DL-MOTORREINIG-750ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiges Schaumbild
- Sparsam im Verbrauch
- Effektiver Reinigungsmitteleinsatz durch längere Einwirkzeit und langsames Ablaufen des Schaums
- Leichtes Erkennen der bereits aufgetragenen Flächen
Alle Teile, die mit den Reinigern in Berührung kommen, sind aus Kunststoff
- Korrosionsbeständig
- Leichtes Reinigen der Schaumkanone
Anwenderfreundlich
- Anprechendes, ergonomisches Design
- Einfach zu regulierende Flüssigkeitsmenge
Datenblätter(X)
Zum Aufschäumen von Reinigungsmitteln bei der Reinigung von Karosserien, Chassis, Aufbauten, Planen, Werkstätten, Betriebsräumen und Ställen.
Betriebsdruck min./max. | 6-12 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 535 g |