Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluftklammer Set 31001-teilig

DL-Klammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi Set 31001-tlg
DRUCKLUFTKLAMMERSET

Art.-Nr. 0988018179

EAN 4065746785570

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftklammer Set 31001-teilig

Art.-Nr. 0988018179
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
Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi inklusive 2 x 9500 Klammern Typ ETA-Z, 50 mm und 2 x 6000 Klammern Typ ETA-Z, 64 mm
Bestehend aus Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi inklusive 2 x 9500 Klammern Typ ETA-Z, 50 mm und 2 x 6000 Klammern Typ ETA-Z, 64 mm
• Gerät kann Klammern und Nägel setzen, ist somit universell einsetzbar
• Kraftvolles und handliches Gerät für den gesamten Baustellenbereich
• Lange Lebensdauer durch Magnesiumgehäuse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

1,000 g

Druckluftklammer Set 31001-teilig inklusive:
1 x
Druckluftklammer-Nagelgerät DKN 3065 Kombi

KLRGER-DL-KLR/NGL-(DKN3065-KOMBI)

Beschreibung: Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.
Menge: 1 x
19.000 x
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-50MM

Beschreibung:
Länge: 50 mm
Stahl verzinkt (A4K), geharzt
Menge: 19.000 x
12.000 x
Klammer Typ ETA-Z

KLR-DL-ETA/Z-(A4K)-64MM

Beschreibung:
Länge: 64 mm
Stahl verzinkt (A4K), geharzt
Menge: 12.000 x