Druckluftcoilnagler DCN 4590
Druckluftcoilnagler DCN 4590
NGLR-DL-COIL-DCN4590
MASTER
DCN4590
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geringere Geräuschentwicklung
Integrierte Schalldämpfung schont den Anwender und Personen in der direkten Umgebung
Minimierte Verletzungsgefahr
Sicherheitssperre mit Kontakteinheit
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ermöglicht ein schnelles Einstellen der Setztiefe und schützt somit die Arbeitsoberflächen
Umstellung von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung
Doppelfunktionsschalter
Werkstück ist geschützt
Kunststoffschutz für Auslösesicherung
Optimale Führung der Nägel
Höhenverstellbares Magazin
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Verstellbarer Luftauswurf
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Fertighausbau, Zimmereien, Paletten, Unterkonstruktionen
Geeignet für Nagellänge min./max. | 45-90 mm |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 2,5 - 3,8 mm |
Magazinkapazität min./max. | 200-300 STK |
Luftverbrauch pro Schlag | 2.97 l |
Maschinengewicht | 3,5 kg |
Druckluftanschluss | R 1/4 Zoll |
Betriebsdruck min./max. | 5-8,3 bar |
Länge | 385 mm |
Breite | 145 mm |
Höhe | 370 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!