Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1
WARTEINH-DL-2TLG-BLOCKBAU-1/4ZO

Art.-Nr. 069900314

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

Art.-Nr. 069900314
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
Versorgen Sie Ihre Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter, geölter Luft und erhöhen dadurch die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Werkzeuge.

Wartungseinheit Filter/Regler-Öler-Kombination


2-teilig: Filter/Regler plus Öler



Baukastensystem


Einzelkomponenten der jeweiligen Baureihe lassen sich beliebig zusammenstellen



Kein Durchflussverlust und keine Dichtheitsprobleme


Keine Doppelnippel zur Verbindung nötig



Einfache Montage


Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



Geringer Platzbedarf


Blockbauweise



Hoher Reinigungsgrad der Druckluft


Filterelement 5 µm

Hinweis

Die Wartungseinheit Baugröße 1 sollte stets so nahe wie möglich an den Verbrauchern montiert werden.


Der Ölnebel wird bis 5 Meter optimal transportiert.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Wartungseinheit besteht aus drei Komponenten:


  • Der Filter reinigt die Luft von Schmutz und Kondensat.

  • Der Regler ermöglicht die Einstellung des genauen Arbeitsdrucks für eine optimale Leistung der Werkzeuge.

  • Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einem einstellbaren feinen Ölnebel.

Baugröße

1 (1/4 Zoll)

Betriebsdruck min./max.

0.5-8 bar

Durchflussleistung

500 l/min

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialöl

DLOEL-1LTR

Für Druckluftwerkzeuge