Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar
WARTEINH-DL-2TLG-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Art.-Nr. 069900412

EAN 4065746003674

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar

Art.-Nr. 069900412
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
Druckluft-Wartungseinheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter, geölter Luft. Dies dient der Verbesserung der Leistung und der Erhöhung der Lebensdauer der Werkzeuge
  • Die Wartungseinheit Baugröße 2 besteht aus einer Filter-/Regler-/Öler-Kombination

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch

  • Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Handrad wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet

  • Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einem anpassbaren Nano-Ölnebel. Eine automatische Ölbefüllung des Ölbehälters ist während des Betriebs möglich
Hinweis

Die Wartungseinheit ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.



Wandhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Baugröße

2 (1/2 Zoll)

Betriebsdruck min./max.

1,5-16 bar

Durchflussleistung

3500 l/min

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 verschließbar inklusive:
1 x
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Filterregler

DRKMINDER-FILT-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Beschreibung: Filter-/Regler-Einheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Dadurch erhöht sich die Leistung und die Lebensdauer der Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Öler

NBLOELER-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Beschreibung: Öler für die Versorgung der Druckluftgeräte geölter Luft. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Verbindungsstück für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

VERBSTK-F.WEINH-BG2

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/2ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

KUGHAHN-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Kugelhahn für ein einfaches, kontrolliertes Ein- und Ausschalten der Druckluft-Zufuhr inklusive der Möglichkeit, im ausgeschalteten Zustand abzuschließen
x 1 St.
Wandhalterung für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

WANDHALT-F.WEINH-BG2
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Filter-Behälter für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

FILTBEH-F.WEINH-KONDENSAT-BG2

x 1 St.
Öler-Behälter für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

OELERBEH-F.WEINH-BG2

x 1 St.
Filterelement für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

FILTELEM-F.WEINH-BG2-5MY

5 µm
x 1 St.
Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

MANOM-F.WEINH-RD-BG2-AG1/4ZO-16BAR

Rund