Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Filterregler

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Filterregler
DRKMINDER-FILT-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Art.-Nr. 0699004121

EAN 4065746006200

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Filterregler

Art.-Nr. 0699004121
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
Filter-/Regler-Einheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Dadurch erhöht sich die Leistung und die Lebensdauer der Werkzeuge
  • Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements

  • Durch den Regler mit Manometer ist eine präzise Einstellung des Arbeitsdrucks möglich

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Druckregler wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Baugröße

2 (1/2 Zoll)

Betriebsdruck min./max.

1,5-16 bar

Durchflussleistung

5200 l/min

Anschlussgewinde

G 1/2 Zoll

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/2ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kugelhahn für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

KUGHAHN-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Kugelhahn für ein einfaches, kontrolliertes Ein- und Ausschalten der Druckluft-Zufuhr inklusive der Möglichkeit, im ausgeschalteten Zustand abzuschließen
x 1 St.
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Öler

NBLOELER-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO

Öler für die Versorgung der Druckluftgeräte geölter Luft. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer der Werkzeuge
x 1 St.
Wandhalterung für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

WANDHALT-F.WEINH-BG2

x 1 St.
Verbindungsstück für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

VERBSTK-F.WEINH-BG2
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Filterelement für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

FILTELEM-F.WEINH-BG2-5MY

5 µm
x 1 St.
Manometer für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

MANOM-F.WEINH-RD-BG2-AG1/4ZO-16BAR

Rund
x 1 St.
Filter-Behälter für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2

FILTBEH-F.WEINH-KONDENSAT-BG2