Druckluft Stichsäge WPS 4000
Druckluft Stichsäge WPS 4000
STICHSAE-DL-WPS4000
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an Präzision
Ausgelegt für härteste Anwendungen und lange Lebensdauer
Sehr hohe Durchzugskraft dank längerem Hub
Für Trennarbeiten an der Karosserie und Karosserieträgerelementen bis 10 mm Stahlblech oder Aluminium
Einstellbare Führung
Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe
Abluftführung weg vom Arbeitsbereich
Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff
Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab
Bei regelmässigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers. Der Arbeitsdruck sollte direkt am Druckwerkzeug gemessen werden.
Datenblätter(X)
Für Holz, Aluminium, Verbundstoffe, Plastik, Doppel- und Dreifachbleche bis 6mm sowie für Dünnblech und höherfeste Stähle bis 1mm.
Typbezeichnung | WPS 4000 |
Leerlaufhubzahl | 7000 U/min |
Luftverbrauch | 360 l/min |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Länge | 290 mm |
Maschinengewicht | 1,28 kg |
Hublänge | 20 mm |
![Karosserie-Sägeblatt WPS 4000 Karosserie-Sägeblatt WPS 4000](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3502381.jpg)
STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-10TPI-ALU
![Karosserie-Sägeblatt WPS 4000 Karosserie-Sägeblatt WPS 4000](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3502382.jpg)
STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-18TPI-STDD
![Karosserie-Sägeblatt WPS 4000 Karosserie-Sägeblatt WPS 4000](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3502383.jpg)
STICHSAEBLA-KAR-WPS4000-18TPI-HM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!