Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft Stichsäge WPS 3000

Druckluft Stichsäge WPS 3000
STICHSAE-DL-WPS3000

Art.-Nr. 07038921

EAN 4046777677881

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft Stichsäge WPS 3000

Art.-Nr. 07038921
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
Sehr leistungsstarke und vibrationsarme Karosserie-Stichsäge für harte Anwendungen im PKW – LKW – Bus – Sonderfahrzeug-bau, usw.

Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an Präzision


Ausgelegt für harte Anwendungen und lange Lebensdauer



Hohe Durchzugskraft dank längerem Hub


Für Trennarbeiten an der Karosserie bis 4,0 mm Stahlblech



Einstellbare Führung


Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe



Abluftführung weg vom Arbeitsbereich


Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz



Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff


Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab



Geringe Vibration und verminderter Schalldruckpegel


Das Gerät ist sehr bediener-freundlich. Für sehr lange und ermüdungsarme Arbeitszeiten

Hinweis

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers. Der Arbeitsdruck sollte direkt am Druckwerkzeug gemessen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holz, Aluminium, Verbundstoffe, Plastik, Doppel- und Dreifachbleche bis 4mm sowie für Dünnblech und höherfeste Stähle bis 1mm.

Typbezeichnung

WPS 3000

Leerlaufhubzahl

12000 U/min

Luftverbrauch

300 l/min

Betriebsdruck

6,3 bar

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Länge

280 mm

Maschinengewicht

0,83 kg

Hublänge

10 mm

Druckluft Stichsäge WPS 3000 inklusive:
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-14TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 77 mm; Zähne pro Längeneinheit: 14 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-18TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 53 mm; Zähne pro Längeneinheit: 18 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-24TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 77 mm; Zähne pro Längeneinheit: 24 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-32TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 77 mm; Zähne pro Längeneinheit: 32 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Beschreibung:
500 x 380 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckreduzierventil

DRKMINDER-DL-6BAR

Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil
x 1 St.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
x 3 St.
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.