Druckluft Spiralwendelleitung rot/gelb PLUS aus PUR, mit vormontierten Adaptern/Nippeln kurz M16 x 1,5
LUFTSPRLLTG-PLUS-PA/PU-ROT/ROT-4,0M
Art.-Nr. 5885122040
EAN 4068362663239
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Polyurethan ermöglicht eine hohe Flexibilität und lange Lebensdauer.
- Dank hoher Rückstellkraft kehrt die Spirale auch nach maximaler Dehnung sofort in ihre ursprüngliche Form zurück und verhindert so ein gefährliches Durchhängen.
- Die rote und gelbe Farbe ermöglicht eine klare Signalfunktion, eine eindeutige Farbcodierung und Verwechslungsschutz im System.
- Der erhöhte Berstdruck bietet zusätzliche Sicherheitsreserven unter Last.
- Das Anschlussgewinde IG M18 x 1,5 sorgt für eine sichere Verbindung im Druckluftsystem.
- Durch die vormontierten Adapter von IG M18 x 1,5 auf AG M16 x 1,5 ist die Spiralwendel sofort einsetzbar.
- Der breite Temperatureinsatzbereich macht die Leitung besonders wetterbeständig und ideal für den Einsatz von Skandinavien bis Südeuropa.
- Geeignet für Druckluftbremssysteme bei LKW, Trailern und Landmaschinen, bietet hohe Betriebssicherheit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.
- Robuste Kunststoffmuffen an den Enden schützen die Verbindungen, bieten einen optimalen Knickschutz vor Beschädigungen und ermöglichen dank Farbcodierung eine einfache Unterscheidung.
gelbe Leitung = Brems-/Steuerleitung
Datenblätter(X)
- Ideal für den Einsatz in Druckluftbremssystemen unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Geeignet für Druckluftbremssysteme bei LKW, Trailern und Landmaschinen.
- Besonders geeignet für Anwendungen mit hohen Druckbelastungen und starken Temperaturschwankungen.
- Im Transport- und Nutzfahrzeugbereich, auf Baustellen oder im Fernverkehr sorgt sie überall dort für eine zuverlässige Verbindung im Druckluftsystem, wo Robustheit, Flexibilität und Betriebssicherheit gefragt sind.
Werkstoff | Polyurethan |
Arbeitslänge | 4 m |
Schnittlänge | 4,5 m |
Außendurchmesser Wendel | 74 mm |
Innendurchmesser Wendel | 50 mm |
Anzahl Windungen | 23 STK |
Farbe | Rot |
Knickschutzfarbe | Rot |
Anschlussgewinde | IG M18 x 1,5 |
Ausführung | Inkl. Doppelstutzen AG M18 x 1,5/M16 x 1,5 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |
Betriebsdruck | 10 bar |
Berstdruck | 50 bar |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück