Druckluft Sicherheitskupplung WSAFE 3000 mit Innengewinde
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S3000-IG-1/4ZO
Art.-Nr. 0699033114
EAN 4058794689020
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 1.050 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.
Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Lange Standzeit
Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl
Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.
Kupplung mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel
Armaturen der Serie 3000 entsprechen dem Aro 210 Standard und haben eine Nennweite von 5,5 mm.
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | IG G 1/4 Zoll |
Länge (L) | 57 mm |
Außendurchmesser (D) | 23,5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 20 mm |
Durchflussleistung | 1050 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |
| REACH Report contained SVHCs | |
Chemische Stoffbezeichnung | LEAD |
CAS-Nummer | 7439-92-1 |