Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Komfortanschluss
Sicherheitskupplung wSafe 2000 mit Komfortanschl.
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-PU-13MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.
Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Lange Standzeit
Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl
Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.
Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel
Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Datenblätter(X)
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 13 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 18 mm |
Länge (L) | 79 mm |
Außendurchmesser (D) | 29 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Durchflussleistung | 2250 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |