Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft Schleiffeile DSF 10

Druckluft-Schleiffeile DSF 10
SHLFFEIL-DL-DSF10-L330MM

Art.-Nr. 07032720

EAN 4053479371078

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft Schleiffeile DSF 10

Art.-Nr. 07032720
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
Handliche und kompakte Druckluft-Schleiffeile für 10/11/12 x 330 mm Schleifbänder. Zum Schleifen, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen

Leichte, kompakte Bauform


Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.



Schneller und einfacher Schleifbandwechsel


Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.



Verstellbarer Schleifarm


Der Schleifarm kann um 360° gedreht werden und sorgt damit für hohen Bedienkomfort.

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leerlaufdrehzahl max.

15000 U/min

Leistungsabgabe

317 W

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

R 0,25 in

Luftverbrauch

94 l/min

Betriebsdruck

6,3 bar

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Maschinengewicht

730 g

Schleifbandbreite

12 mm

Schleifbandlänge

330 mm

Schalldruckpegel

85 dB

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckreduzierventil

DRKMINDER-DL-6BAR

Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K40-12X330MM

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
x 20 St.
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K60-12X330MM

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
x 20 St.
Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile

SHLFBA-GWB-KK-K80-12X330MM

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
x 20 St.