Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/8" Premium Compact

DL-Schlagschrauber DSS 3/8 Zoll Premium Compact
SHLGSHRBR-DL-(DSS 3/8ZO PREMIUM COMPACT)
MASTER

Art.-Nr. 57143050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/8" Premium Compact

Art.-Nr. 57143050
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
Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen. Empfohlene maximale Schraubengröße: M12

Bestes Kraft-/Gewichtsverhältnis bei 3/8” Druckluft-Schlagschraubern


Bis zu 650 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,1 kg



Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelhammerschlagwerk und Zylinder mit einzigartigem 7-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


3-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Besonders ergonomischer Griff mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSS 3/8" Premium Compact

Werkzeugaufnahme

3/8 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

520 Nm

Lösedrehmoment max.

650 Nm

Schalldruckpegel

83.7 dB

Vibration

5.5 m/s²

Betriebsdruck

6.3 bar

Maschinengewicht

1,1 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Luftverbrauch

113 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

117 x 60 x 181 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel S2000AG

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Serie 2000. Mit Außengewinde