Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4" Premium P
Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Zoll Premium P
SHLGSHRBR-DL-(DSS-3/4ZO-PREMIUM-P)
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis
Bis zu 1.680 Nm max. Lösemoment bei einem Gewicht von 3,18 kg
Zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit
Hochwertiges Doppelschlagwerk sowie Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor
Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung
4-stufige Leistungseinstellung im Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung
Gutes Handling und optimale Kontrolle
Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSS 3/4" Premium P |
Werkzeugaufnahme | 3/4 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 1550 Nm |
Lösedrehmoment max. | 1680 Nm |
Schalldruckpegel | 88.2 dB |
Vibration | 17.49 m/s² |
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Maschinengewicht | 3,18 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 11 mm |
Luftverbrauch | 165 l/min |
Anschlussgewinde | G 3/8 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 222 x 85 x 206 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!