Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll P
SHLGSHRBR-DL-(DSS1ZO-P)

Art.-Nr. 07037750

EAN 4052703180820

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft Schlagschrauber DSS 1 Zoll P

Art.-Nr. 07037750
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
Äußerst robuster und leistungsstarker Schlagschrauber mit schnellem Drehmomentaufbau. Ideal für harte Einsatzfälle, wie z.B. Servicearbeiten an Lkw’s und Bussen, Bau- und Landwirtschaftsgeräten, sowie industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Optimale Schwerpunktverteilung


Gut ausbalanciertes Gerät im robusten Aluminiumgehäuse



Sehr handlich und bedienerfreundlich


Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, 360° drehbarer Zusatzhandgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links- Umschaltung und regulierbarer Drücker.



Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei


Qualitativ hochwertiges Hochleistungs-Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSS 1" P

Werkzeugaufnahme

1 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

1694 Nm

Lösedrehmoment max.

2440 Nm

Schalldruckpegel

93 dB

Vibration

5,69 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

9,97 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

11 mm

Luftverbrauch

310 l/min

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Länge x Breite x Höhe

305 x 104 x 276 mm

Stufe Anzugsdrehmomente Nm (ca. Werte) Lösedrehmoment Nm
1 895 max. 2.440
2 1.287
3 1.355
4 1.694
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/2ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW24

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW27

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW30

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW32

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW34

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW36

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW33

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW38

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW41

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW42

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW46

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW50

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW55

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW60

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW65

x 1 St.
1 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-1ZO-KURZ-SW70

x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.