Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 ZO Premium mini
SHLGSHRBR-DL-(DSS-1/2ZO-PREMIUM-MINI)
MASTER

Art.-Nr. 07033120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll premium mini

Art.-Nr. 07033120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kraftvoller und schneller Kompakt-Schlagschrauber. Das geringe Gewicht sowie die Größe machen den Schlagschrauber sehr handlich und ermöglichen auch den Einsatz an engen Stellen.

Robust


Hochfestes Glasfaser-Kunststoff- und Stahlhammergehäuse



Hohe Bedienerfreundlichkeit


Einhändig bedienbar, ergonomisch geformter Griff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und optimal regulierbarer Schalter.



Lange Standzeit und hohe Leistung


Qualitativ hochwertiges Doppelschlagwerk, einzigartiger 7-Lamellen-Motor und integrierter Schalldämpfer ohne Leistungsverlust

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Arbeiten im Karosseriebereich, an Getrieben, Brems- und Auspuffanlagen sowie an Motoren. Nur bedingt für Radwechsel geeignet.

Typbezeichnung

DSS 1/2" Premium Mini

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

375 Nm

Lösedrehmoment max.

450 Nm

Schalldruckpegel

93.2 dB

Vibration

7.5 m/s²

Betriebsdruck

6.3 bar

Maschinengewicht

1,14 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Luftverbrauch

113 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

155 x 56 x 179 mm

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW13

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW14

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW15

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW16

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW17

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW18

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW19

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW21

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW22

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW24

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW27

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW30

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW32

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW34

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW36

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
Klein-Nebelöler

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Für Druckluftwerkzeuge zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW10

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz

KFTSTESHSL-1/2ZO-6KT-KURZ-SW12

6-kant, metrisch kurz
x 1 Stück
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
Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wartungsset

ET-WARTUNGSET-(DSS PREMIUM)-1/2ZO

Zum Instandhalten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 Stück
Fetttube

ET-FETTTUBE

Zum Warten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 Stück
Spezialöl

DLOEL-1LTR

Für Druckluftwerkzeuge
x 1 Stück