Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll BASIC

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll BASIC
SHLGSHRBR-DL-(DSS 1/2 ZO BASIC)

Art.-Nr. 57143100

EAN 4062856953462

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll BASIC

Art.-Nr. 57143100
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
Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit starken Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen
  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 1.350 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 2,0 kg

  • Zuverlässige maximale Leistungswerte

  • Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 7-Lamellen-Motor

  • 4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling mit rutschfestem Griff für optimale Kontrolle

  • Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M16

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten


  • Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSS 1/2" BASIC

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

850 Nm

Lösedrehmoment max.

1350 Nm

Schalldruckpegel

93,8 dB

Vibration

11,65 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

2 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Luftverbrauch

198 l/min

Anschlussgewinde

NPT 1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

175 x 70 x 200 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
x 3 St.