Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll Compact
SHLGSHRBR-DL-(DSS 1/2 ZO COMPACT)
MASTER

Art.-Nr. 57143020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact

Art.-Nr. 57143020
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
Sehr kraftvoller und trotzdem kompakter Druckluft-Schlagschrauber mit hervorragendem Kraft-/Gewichtsverhältnis. Empfohlene max. Schraubengröße: M16.

Hohe Langlebigkeit und optimale Schwerpunktverteilung


Robustes und gut ausbalanciertes Gerät im Aluminiumgehäuse.



Sehr handlich und bedienerfreundlich


  • Gummierter Handgriff verhindert unangenehmes Abkühlen

  • Anwenderfreundliche Rechts-/Linksumschaltung und regulierbarer Drücker


Kompaktes und enorm leistungsfähiges Jumbo-Hammerschlagwerk


Hohe Kraftentfaltung bei geringer Größe und geringem Gewicht, bis zu 1.100 Nm Losbrechmoment.



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


3-stufige Leistungseinstellung im Rechtslauf mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal bei Platzmangel z.B. Getriebe, Motorraum, Bremsen

Typbezeichnung

DSS 1/2" Compact

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

678 Nm

Lösedrehmoment max.

1100 Nm

Schalldruckpegel

102 dB

Vibration

7.5 m/s²

Betriebsdruck

6.3 bar

Maschinengewicht

1,34 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Luftverbrauch

122 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

109 x 57 x 188 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel S2000AG

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Serie 2000. Mit Außengewinde