Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll
Druckluft-Ratschenschrauber DRS 1/2 Zoll
RATSHRBR-DL-DRS1/2ZO
DRS1/2 ZO
Art.-Nr. 07038120
EAN 4038898339236
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Kraftübertragung und Lebensdauer
Präzisions-Planetengetriebe
Keine Abluft im Arbeitsbereich
Abluftführung nach hinten vom Arbeitsbereich weg
Optimale Anpassung an die Anwendung
Drehzahl über integrierten Regler einstellbar
Kein unbeabsichtigtes Verstellen
Rechts-/Links-Umschalter vertieft eingelassen
Kein Verzwirbeln des Anschlussschlauchs
Drehbarer Druckluftanschluss
Kein Eindringen von Schmutz
Gummierung am Ratschenkopf
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Drehmoment max. | 70 Nm |
Länge | 270 mm |
Schalldruckpegel | 84 dB |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Luftverbrauch | 110 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!