Druckluft-Pistolenschrauber DPS 1/4”

Druckluft-Pistolenschrauber DPS 1/4 Zoll Klauenkup
PISTSHRBR-DL-DPS1/4ZO
MASTER
DPS1/4 ZO

Art.-Nr. 0703412

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Druckluft-Pistolenschrauber DPS 1/4”

Art.-Nr. 0703412
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
Mit Klauenkupplung für volles Drehmoment

Schneller und werkzeugloser Bitwechsel


1/4 Zoll Bit-Schnellspannfutter



Ein- und Ausdrehen möglich


Rechts-/Links-umschaltbar



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Abluftführung nach hinten mit Anschluss für Abluftsystem

Hinweis
  • Bitte verwenden Sie nur Bits oder Bithalter mit der Aufnahme 1/4" E 6,3

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Typ

DPS 1/4”

Drehzahl

1800 U/min(rpm)

Drehmoment min./max.

10-10 Nm

Betriebsdruck

6.3 bar

Maschinengewicht

1,5 kg

Länge

184 mm

Luftverbrauch

85 l/min

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Aufnahmetyp

E 6,3

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelmaulschlüssel

DOPPELMAULSCHLUESSEL 17X11 LA413KEY

x 1 St.
Winkelschraubendreher

WNKLSHRDRH-IN6KT-1/4ZOX87MM

ZEBRA
Innensechskant Zollmaße, kurze Ausführung