Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckluft-Mehrfachverteiler Absperrhahn für die Installation einer Druckluftanlage

Druckluftmehrfachverteiler Absperrhahn
ABSPEVENT-DL-STAHL-IG-G1/2ZO

Art.-Nr. 069913125
EAN 4052703474028
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
Druckluftanschluss

G 1/2 Zoll IG

Anschlussgewinde

IG G 1/2 Zoll

Druck max.

30 bar

Produktgewicht (per Stück)

155 g

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen