Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500
Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500
BURSTSHLF-DL-DBS3500
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Verschmieren und Zusetzen des Werkzeugs
Durch die optimale Drehzahl entsteht weniger Hitze
Hohe Standzeit der Bürsten
Gehärtete Drahtspitzen
Schnelles Arbeiten
Perfekt auf die unterschiedlichsten Materialien abgestimmte Bänder
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Unterschiedliche Bürstenarten
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
- Besonders geeignet zum Reinigen von Schweißnähten bei Reparaturarbeiten, Entlacken und Entrosten im gesamten Karosseriebereich, sowie zum Enfernen von Schutzfarbe an Reparaturblechen
- Die Bürstenbänder 23 mm sind besonders für den Einsatz auf größeren Flächen geeignet
- Die Bürstenbänder 11 mm zeichnen sich durch besonders gute Leistung und Handlichkeit in schwer zugänglichen Bereichen aus.
Betriebsdruck | 6.3 bar |
Typbezeichnung | DBS 3500 |
Drehzahl max. | 3500 U/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9,5 mm |
Maschinengewicht | 1,1 kg |
Länge x Breite x Höhe | 280 x 70 x 150 mm |
Luftverbrauch | 500 l/min |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll | R 1/4 in |