Druckluft-Bohrmaschine DBM 10 plus
Druckluft-Bohrmaschine DBM 10 plus
BOMA-DL-DBM10-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS
Art.-Nr. 07037950
EAN 4045727727140
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine kalten Hände
Kunststoffgriff
Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten
Leichte und kompakte Bauform, vibrationsreduziert
Geringerer Geräuschpegel
Integrierter Schalldämpfer
Robust
Hochwertiges Qualitätsbohrfutter
Höchste Kraftübertragung und lange Lebensdauer
Präzisionsplanetengetriebe
Gute Drehlzahlkontrolle
Feinfühliger Drücker
Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Bohrfutteraufnahme | 3/8 Zoll x 24 UNF |
Bohrfutterspannweite max. | 10 mm |
Leerlaufdrehzahl max. | 2000 U/min |
Leistungsabgabe | 335 W |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Luftverbrauch | 85 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Maschinengewicht | 1 kg |
Länge x Breite x Höhe | 180 x 170 x 50 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll | R 1/4 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!