Druckluft-Ausblasstift mit Anhängeclip
Druckluft-Ausblasstift Duralaluminium-Gehäuse
AUSBLASSTI-DL-SERIE2000-12BAR-119MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Regelbarer Durchflussgrad
Luftfluss ist durch Verdrehen einstellbar. Der Düsendurchmesser von 3 mm ermöglicht einen max. Durchfluss von 360 l/min bei 6 bar.
Klein und handlich
Geringe Länge von 119 mm
Direkt einsetzbar
Integrierter Kupplungsstecker mit 7,2 mm ermöglicht den direkten Anschluss mit einer Druckluftkupplung.
Robuste Ausführung
Duralaluminium-Gehäuse mit Perbunan-Dichtung.
Datenblätter(X)
Zur gezielten Reinigung von Zylinderköpfen, Bremsen, Alufelgen, Werkzeugen und anderen Teilen bei Verschmutzungen durch lose Rückstände.
Rohrlänge | 57 mm |
Luftverbrauch | 360 l/min |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
Betriebsdruck max. | 12 bar |