Druckluft-Ankernagler DAN 3450
Druckluftnagler DAN 3450
NGLR-DL-DAN3450
Art.-Nr. 07033450
EAN 4099618218323
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit seiner robusten Bauweise, hohen Präzision und benutzerfreundlichen Handhabung ist dieser Ankernagler das ideale Werkzeug für Profis
- Durch das Stottersystem besteht kein Risiko für Querschläger
- Sein ergonomisches Design sorgt für komfortables Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen
- Dank einfacher Bedienung und schneller Nachladefunktion können Sie ohne Unterbrechungen weiterarbeiten
- Der Nagler ist mit verschiedenen Nägeln kompatibel und bietet maximale Flexibilität für vielfältige Anwendungen
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
Datenblätter(X)
Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von Holzrahmenbau über Dachkonstruktionen und Möbelbau bis hin zu Innenausbau und Palettenbau.
Geeignet für Nagellänge min./max. | 40-50 mm |
Geeignet für Nageldurchmesser | 4,0 mm |
Geeignet für Nageldurchmesser min./max. | 3,8 - 4,6 mm |
Maschinengewicht | 1,8 kg |
Betriebsdruck min./max. | 4,8-8,3 bar |
Länge | 277 mm |
Breite | 112 mm |
Höhe | 254 mm |
Schlauchinnendurchmesser min. | 4,3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!