Druckerdüse Revo ObXidian für Prusa Pro HT90
DRKRDUES-REVO-OBXIDIAN-0,6MM
Art.-Nr. 9501023616
EAN 4068362250057
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktübersicht
- Revo ObXidian gehärtete Druckerdüse geeignet für den Prusa Pro HT90
- Zum Drucken von abrasiven Materialien
- Kompatibel mit den Hotends: Revo Micro, Revo Six, Revo Voron, Revo CR, Revo Hemera XS, Revo Prusa MK3, Revo Prusa Mini, Revo MicroSwiss NG, Revo Biqu H2 V2
Technische Highlights
- Mit verschleißfestem Werkzeugstahleinsatz
- Schneller Düsenwechsel und einfache Handhabung
- Drucktemperaturen bis zu max. 300°C
Technische Grenze
- Revo™-Düsen sind nicht mit Heizblöcken des Typs V6 kompatibel
- Nicht mit dem Nextruder kompatibel (z.B. MK4S, CoreOne, XL)
- Möglicherweise müssen Sie den Z-Offset beim Düsenwechsel anpassen
Datenblätter(X)
Düsendurchmesser (d3) | 0,6 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |