Druckerdüse DIANOZ für V6
Druckerdüse DIANOZ Gühring für V6
DIANOZ M6X7,5 F2,85 D0,2
Art.-Nr. 4954630325
EAN 4099618438134
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu verdanken ist das der ausgefeilten Geometrie in Kombination mit der einzigartigen Spitze aus synthetisch hergestelltem Diamanten. Dieser polykristalline Diamant (PKD) steht dem natürlichen Edelstein in nichts nach und macht DIANOZ zum Game Changer in der FDM-, FFF- und FGF-Technologie.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 1 |
Länge (l1) | 12,5 mm |
Länge 2 (l2) | 7,5 mm |
Nenndurchmesser (dN) | 6 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 3 mm |
Düsendurchmesser (d3) | 0,2 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 2,85 mm |
Gewindelänge | 7,5 mm |
Werkstoff | Polykristalliner Diamant |
Hersteller | Gühring |
Farbe | Goldfarben |
