Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckerdüse DIANOZ für V6

Druckerdüse DIANOZ Gühring für V6
DIANOZ M6X7,5 F1,75 D1,0

Art.-Nr. 4954630314

EAN 4099618438028

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckerdüse DIANOZ für V6

Art.-Nr. 4954630314
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
Die 3D-Druckerdüse DIANOZ sorgt für gleichmäßige Materialextrusion, glättet die Bauteil-Oberfläche beim Druck und bietet maximalen Verschleißschutz auch bei hoch abrasiven Materialien.

Zu verdanken ist das der ausgefeilten Geometrie in Kombination mit der einzigartigen Spitze aus synthetisch hergestelltem Diamanten. Dieser polykristalline Diamant (PKD) steht dem natürlichen Edelstein in nichts nach und macht DIANOZ zum Game Changer in der FDM-, FFF- und FGF-Technologie.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M6 x 1

Länge (l1)

12,5 mm

Länge 2 (l2)

7,5 mm

Nenndurchmesser (dN)

6 mm

Durchmesser 2 (d2)

2 mm

Düsendurchmesser (d3)

1 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Gewindelänge

7,5 mm

Werkstoff

Polykristalliner Diamant

Hersteller

Gühring

Farbe

Goldfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen