Druckerdüse DIANOZ für Raise3D
Druckerdüse DIANOZ Gühring für Raise3D
DIANOZ M6X5,3 F1,75 D0,4
Art.-Nr. 4954630306
EAN 4099618437960
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu verdanken ist das der ausgefeilten Geometrie in Kombination mit der einzigartigen Spitze aus synthetisch hergestelltem Diamanten. Dieser polykristalline Diamant (PKD) steht dem natürlichen Edelstein in nichts nach und macht DIANOZ zum Game Changer in der FDM-, FFF- und FGF-Technologie.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 1 |
Länge (l1) | 13,8 mm |
Länge 2 (l2) | 5,3 mm |
Nenndurchmesser (dN) | 6 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 2 mm |
Düsendurchmesser (d3) | 0,4 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Gewindelänge | 5,3 mm |
Werkstoff | Polykristalliner Diamant |
Hersteller | Gühring |
Farbe | Goldfarben |
