Druckerdüse DIANOZ für MK8
Druckerdüse DIANOZ Gühring für MK8
DIANOZ M6X5 F1,75 D0,6
Art.-Nr. 4954630302
EAN 4099618438172
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zu verdanken ist das der ausgefeilten Geometrie in Kombination mit der einzigartigen Spitze aus synthetisch hergestelltem Diamanten. Dieser polykristalline Diamant (PKD) steht dem natürlichen Edelstein in nichts nach und macht DIANOZ zum Game Changer in der FDM-, FFF- und FGF-Technologie.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M6 x 1 |
Länge (l1) | 12,6 mm |
Länge 2 (l2) | 5 mm |
Nenndurchmesser (dN) | 6 mm |
Durchmesser 2 (d2) | 2 mm |
Düsendurchmesser (d3) | 0,6 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Gewindelänge | 5 mm |
Werkstoff | Polykristalliner Diamant |
Hersteller | Gühring |
Farbe | Goldfarben |
