Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Drucker FFF Prusa Pro HT90

3D-Drucker Prusa Pro HT90
DRKR-PRUSA-PRO-HT90

Art.-Nr. 9501023395

EAN 4068362221835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drucker FFF Prusa Pro HT90

Art.-Nr. 9501023395
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
Der delta-kinematische 3D-Drucker mit zylindrischem Druckbereich eignet sich besonders für Hochtemperaturanwendungen

Innovative Spitzenqualität


  • Aktive beheizte Baukammer

  • Innovative Kühling

  • Drucke von PLA-Prototypen bis hin zu anspruchsvollen 3D-Drucken mit hochleistungstechnischen Kunststoffen wie zum Beispiel PEI

  • Hochtemperaturdüse bis zu 500°C

  • Hepa und Kohlefilter

  • Luftmanagementsystem mit Echtzeit-Luftstromsteuerung

  • Wechselbare Druckköpfe

  • Hervorragende Druckqualität

  • Perfekte erste Schicht dank Wägezellensensor

  • Einfache Einrichtung

  • Automatische Kalibrierung

  • Maximale IT-Sicherheit mit Offline-Modus


Lieferumfang


  • Prusa PRO HT90 3D-Drucker

  • Netzkabel

  • Strukturiertes pulverbeschichtetes Druckblech

  • WLAN-Adapter

  • USB-Stick mit Beispieldruckdateien

  • Prusament ASA Jet Black 850 g

  • Alkoholgetränkte Tücher

  • Seitenschneider

  • Druckkopf mit hoher Durchflussrate

  • Druckkopf für hohe Temperaturen

  • Hochtemperatur-Düsen Wechselwerkzeug

  • Handbuch für 3D-Druck

  • PTFE-Schmiermittel

  • Ersatzteile

  • Halter für Filament

  • Düsenbürste aus Messing


Optionales Zubehör


  • Prusa Pro Filament Drybox
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Prusa Pro HT90 ist ein delta-kinematischer 3D-Drucker mit einem zylindrischen Druckbereich (Ø300 × 400 mm). Er wurde speziell entwickelt, um das Potenzial von modernen Materialien wie ABS, ASA, PCCF und PA zu maximieren. Seine beheizte Kammer, die bis zu 90°C erreicht, und sein innovatives Kühlsystem sorgen für eine unvergleichliche Schichthaftung und Druckqualität.



Mit dem HT90 können Sie große Objekte drucken, ohne dass es zu Verformungen, schlechten Überhängen oder Delaminationen der Schichten kommt. Darüber hinaus ermöglicht die Input Shaper-Technologie das ultraschnelle Drucken von Prototypen aus PLA, PETG und ähnlichen Materialien, die auch bei geschlossener Kammer leicht gedruckt werden können.

Hersteller

Prusa

Produktgewicht (per Stück)

43,500 kg

Breite x Tiefe x Höhe

530 x 530 x 1050 mm

Bauvolumen

300 mm x 400 mm

Anzahl Extruder

1 STK

Durchmesser Filament

1,75 mm

Schichthöhe min./max.

0,05-0,3 mm

Düsentemperatur max.

500 °C

Baukammertemperatur max.

90 °C

Zu bearbeitender Werkstoff

Polylactid, ABS, Acrylester-Styrol-Acrylnitril, Polyethylenterephthalatglykol, Thermoplastisches Polyurethan, Polyamid, Polycarbonat

Datenübertragungsart

LAN/WLAN

Displayart

Farbiges LCD-Display

Filamentweg

Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend

Geeignet für High-flow Düsen

Ja

Geeignet für Multi-Materialdruck

Nein

Kühlungsart

Luftgekühlt

Mit Baukammer-Temperaturregelung

Ja

Mit Baukammergehäuse

Ja

Mit Druckbettheizung

Ja

Mit Direktextruder

Ja

Mit Filamentsensor

Ja

Mit Kalibrierung der ersten Schicht

Ja

Mit Temperatursensor

Ja

Mit Wägezellensensor

Ja

Montageart

Teilmontiert

Schnittstelle

USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, WLAN

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckplattform PA Nylon pulverbeschichtetes Stahlblech für PRUSA HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTFORM-HT90-PA-NYLON-PULVERB.

Das beidseitig pulverbeschichtete PA-Nylon-Federstahl-Blech ist für den Einsatz mit dem PRUSA PRO HT90 konzipiert
x 1 St.
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTF-HT90-STRUKTURIERT-PULVERB

Das beidseitig strukturierte, PEI-pulverbeschichtete Federstahlblech ist für den Prusa Pro HT90 entwickelt
x 1 St.
Druckplattform Hochtemperatur pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTFORM-HT90-HIGHTEMP-PULVERB.

Das hochtemperaturbeständige, pulverbeschichtete Druckblech für die Prusa Pro HT90 Serie eignet sich ideal für anspruchsvolle Materialien wie PEEK, PEEK-CF, PEI, PEKK und PPSU
x 1 St.
Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa HT90-Serie

ET-DRUCKPLATTFORM-HT90-PP-PULVERBESCHICH

Das beidseitig pulverbeschichtete PP-Federstahl-Blech ist für den Prusa Pro HT90 entwickelt
x 1 St.
Trockenbox für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-PRUSA-PRO

Die passive, luftdichte und transportable Trockenbox hält Filament zuverlässig trocken und einsatzbereit, misst Feuchtigkeit und Temperatur und bietet Platz für Spulen bis 1 kg sowie einem Spulendurchmesser bis 200 mm
x 1 St.
Messing Druckerdüse Revo für Prusa HT90

DRKRDUES-REVO-MESSING-0,25MM

Die E3D Revo™ Standard 0,25 mm Düse ermöglicht besonders feine Druckdetails und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker
x 1 St.
High Flow Druckerdüse Revo für Prusa HT90

DRKRDUES-REVO-HIGH-FLOW-0,4MM

x 1 St.
High Flow Druckerdüse Revo für Prusa HT90

DRKRDUES-REVO-HIGH-FLOW-0,6MM

x 1 St.
High Flow Druckerdüse Revo für Prusa HT90

DRKRDUES-REVO-HIGH-FLOW-0,8MM

x 1 St.
Hochtemperatur Druckerdüse Revo mit hoher Abriebfestigkeit

DRKRDUES-REVO-HTX-0,4MM

Die E3D Revo™ HTX Düse ermöglicht zuverlässigen 3D-Druck bei Temperaturen bis zu 500 °C und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker
x 1 St.
Hochtemperatur Druckerdüse Revo mit hoher Abriebfestigkeit

DRKRDUES-REVO-HTX-0,6MM

Die E3D Revo™ HTX Düse ermöglicht zuverlässigen 3D-Druck bei Temperaturen bis zu 500 °C und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker
x 1 St.
Druckerdüse Revo ObXidian für Prusa Pro HT90

DRKRDUES-REVO-OBXIDIAN-0,4MM

Die E3D Revo™ ObXidian Düse aus gehärtetem Stahl bietet höchste Verschleißfestigkeit und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker
x 1 St.
Druckerdüse Revo ObXidian für Prusa Pro HT90

DRKRDUES-REVO-OBXIDIAN-0,6MM

Die E3D Revo™ ObXidian Düse aus gehärtetem Stahl bietet höchste Verschleißfestigkeit und ist kompatibel mit dem Prusa Pro HT90 Drucker
x 1 St.
Trocknungsmittel für Filament Trockenboxen

VERBRMAT-TROCKNUNGSMITTEL-FILAM-TROCKEN

Ersatztrockenmittel, geeignet zum Beispiel für die Prusa Pro Trockenbox, verpackt in einem Aluminium-Barrierefolienbeutel zur Langzeitlagerung – ideal als Ersatz
x 1 St.
Prusa USS Trockenbox für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-USS-PRUSA

Kompakte, luftdichte PP‑Trockenbox, stapelbar, spulenhalter‑tauglich und mit leicht zugänglichem Filament, ohne die Box zu öffnen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2K-Super Knips

SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-O.DRAHTHALTER

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Zündkerzenbürste

ZKERZBURST-MSDRAHT-L145MM

Mit Holzgriff und gewellten Messing-Drahtborsten zum Reinigen von Elektroden und Kontakten von Zündkerzen.
x 1 St.
Sekundenklebstoff Klebfix PLASTOBOND

SEKKLEBST-(KLEBFIX-PLASTOBOND)-20G

Zur schnellen Verklebung von schwer verklebbaren Kunststoffen.
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1

SEKKLEBST-(KLEBFIX-4IN1)-50G

Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse Werkstoffe und unebene, raue Bauteile sowie für Metall, Kunststoff, Gummi Holz
x 1 St.
Schutzbrille Nashira

SHTZBRIL-NASHIRA-KLAR

Perfekter Schutz im sportlichen, dynamischen Design
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Lötpistole MJ-360

LOETPIST-GAS-(MJ-360)

Selbstzündend (Piezo-Zündung)
x 1 St.
Druckdüsenreinigungsdraht für Düsen von 0,2 bis 1,4 mm

ET-DRUCKERDUESENREINIGUNGSDRAEHTE

3D Drucker Düsenreinigungsnadeln-Set
x 1 St.
Gewindeeinsatz-Set Original CNC Kitchen standard 200-tlg.

GWDEINSA-SET-STANDARD-M3/M4/M5 (200 ST)

Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
Klebestift Magigoo Original

MAGIGOO ORIGINAL KLEBESTIFT 50ML

Standard Haftvermittler für PLA, ABS, HIPS, PETG und TPU
Filament PLA glänzend

DRKMATL-PLA-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges glänzendes Filament aus Polymilchsäure (PLA), das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist
Filament PETG glänzend

DRKMATL-PETG-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), einfache Verarbeitung und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke
Filament ABS

DRKMATL-ABS-VERKEHRSSCHW-D1,75MM-0,75KG

Hochwertiges Filament aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher Prozesssicherheit
Filament ASA

DRKMATL-ASA-VERKEHRSSCHW-D1,75MM-0,75KG

Hochwertiges Filament aus Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer (ASA), ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
Filament TPU 95A

DRKMATL-TPU-95A-VERKEHRSS-D1,75MM-0,75KG

Das TPU-Filament mit einer Härte von 95A ist ein hochwertiges Filament aus thermoplastischem Polyurethan, ideal für die Herstellung flexibler und langlebiger Bauteile
Filament PLA matt

DRKMATL-PLA-VERKEHRSS-MATT-D1,75MM-1KG

Hochwertiges mattes Filament aus Polymilchsäure (PLA), mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Standard-PLA, das sich einfach verarbeiten lässt und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke geeignet ist
Filament PETG-CF15 matt

DRKMATL-PETGCF15M-VER.SCH-D1,75MM-0,75KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), das mit Karbonfasern verstärkt ist, bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit, um 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen zu ermöglichen
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
High Flow Druckkopf für den Prusa HT90

ET-DRUCKKOPF-PRUSA-PRO-HT90-HIGH-FLOW

x 1 St.
Hochtemperatur Druckkopf für den Prusa HT90

ET-DRUCKKOPF-PRUSA-PRO-HT90-HOCHTEMP

Ein Ersatzteil für den Prusa Pro HT90 – der Hochtemperatur-Druckkopf ermöglicht zuverlässigen 3D-Druck bei extremen Temperaturen
x 1 St.
Filament sensor für Prusa Pro HT90

ET-FILAMENT-SENSOR-PRUSA-PRO-HT90

Verbesserte Version des Filamentsensors für den direkten Anschluss an die Prusa Pro Filament Drybox
x 1 St.
Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

SOCKE-SILIKON-REVO-DUESE-0,25MM-3STK

Ersatzsilikonsocken für den E3D Revo Heizungskern, der im Prusa Pro HT90 verwendet wird
x 1 St.
Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

SOCKE-SILIKON-REVO-DUESE-0,4MM-3STK

Ersatzsilikonsocken für den E3D Revo Heizungskern, der im Prusa Pro HT90 verwendet wird
x 1 St.
Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

SOCKE-SILIKON-REVO-DUESE-0,6MM-3STK

Ersatzsilikonsocken für den E3D Revo Heizungskern, der im Prusa Pro HT90 verwendet wird
x 1 St.
Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

SOCKE-SILIKON-REVO-DUESE-0,8MM-3STK

Ersatzsilikonsocken für den E3D Revo Heizungskern, der im Prusa Pro HT90 verwendet wird
x 1 St.
Ersatzsilikonsocke für die Revo Düsen und den Heizungskern

SOCKE-SILIKON-REVO-HEIZKERN-3STK

Ersatzsilikonsocken für den E3D Revo Heizungskern, der im Prusa Pro HT90 verwendet wird