Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Druckdüsenreinigungsdraht für Düsen von 0,2 bis 1,4 mm

ET-DRUCKERDUESENREINIGUNGSDRAEHTE

Art.-Nr. 4954617331

EAN 4262391011720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckdüsenreinigungsdraht für Düsen von 0,2 bis 1,4 mm

Art.-Nr. 4954617331
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
3D Drucker Düsenreinigungsnadeln-Set
  • Verstopfungen in den Düsen mühelos beseitigen

  • Hergestellt aus hochfestem Pianodraht

  • Schwarz oxidiertes Oberflächenfinish

  • Stumpfe Spitze für Sicherheit


Lieferumpfang


  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.15 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.2 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.25 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.3 mm

  • 2 Stück mit dem Druchmesser 0.35 mm (Für 0.4 mm Düsen)

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.4 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.5 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.6 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 0.8 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 1 mm

  • 1 Stück mit dem Druchmesser 1.2 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

TwoChefs

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen