Drótkefe az élelmiszer-ágazathoz
Drótkefe az élelmiszer-ágazathoz
Cikksz. 0697141
EAN 4045727227060
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Huzal anyaga | Nemesacél A2 |
Sorok száma | 3 darab |
Huzalátmérő | 0,35 mm |
Bütykök hossza (L3) | 35 mm |
Szélesség (B) | 35 mm |
Hosszúság (L1) | 290 mm |
Fejhossz (L 2) | 135 mm |