Drosselklappenreiniger
Drosselklappenreiniger
DROSKLPREINIG-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigung ohne Demontage
Überkopfventil
Schwer zugängliche Stellen können einfach erreicht werden
Hervorragende Reinigungsleistung
- Optimale Vergaserleistung
- Fehlerfreie Drosselklappenfunktion
Ruhiger Motorlauf
Störung durch verschmutzte Drosselklappen oder Vergaser werden beseitigt.
Bei verschiedenen Drosselklappeneinheiten ist es von Vorteil, diese abzubauen, um auch die Unterseite der Drosselklappe optimal reinigen zu können.
Nur für Benzinmotoren geeignet! Dieseleinspritzdüsen nur im ausgebauten Zustand reinigen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Entfernt Ablagerungen und Verunreinigungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich . Ebenfalls können damit Vergaser und kalibrierte Bohrungen und Düsen gereinigt werden. Für Katalysatoren geeignet.
Die zu reinigenden Teile bei stehendem Motor kräftig einsprühen und den Aktiv-Wirkstoff 2-3 Minuten einwirken lassen. Anschließend bei laufendem Motor ca. 30 Sekunden in den Ansaug- bzw. Drosselklappenbereich sprühen und dabei leicht die Drehzahl erhöhen, um Ablagerungen zu lösen.
Inhalt | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,86 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |