Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Drooghulpmiddel

Drooghulpmiddel

Art.-nr. 08930256

EAN 4038898935766

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Drooghulpmiddel

Art.-nr. 08930256
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
Speciaal droogmiddel voor gebruik in wasstraten met luchtblazers

Zorgt voor zeer snel breken van de waterfilm


  • Water wordt nog voordat de luchtblazer wordt gebruikt grotendeels van het voertuigoppervlak verwijderd

  • Uitstekende droogeigenschappen


Brengt een langdurig beschermende film tot stand


  • Voertuigoppervlak krijgt een mooie glans

  • Regenwater parelt van het oppervlak


Fosfaat- en AOX-vrij



pH-waarde in concentraat: ca. 4,5



Bevat geen minerale olie of koolwaterstoffen



Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO


OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Niet van invloed op de werking van lichtevloeistofscheiders

Opmerking

Vorstvrij bewaren! Overdosering vermijden. Alleen op gewassen en afgespoelde oppervlakken gebruiken

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

< 7° dH) of in osmosewaterbehandelingssystemen

Handleiding

Bij dosering via doseerpomp onverdund aanzuigen. Gebruiksconcentratie: 0,1%

Gewicht inhoud

25,61 kg

Chemische basis

Kationische oppervlaktespanning

Geur

Karakteristiek

Kleur

Lichtbruin

PH-waarde

4,5

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

vorstvrij bewaren

Voorwaarde pH-waarde

in concentraat

Dichtheid

0,976 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Siliconenvrij

Ja

Fosfaatvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

AOX-vrij

Ja

Inhoud

25 l

Verpakking

Kan

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie