Dørknott, ST/A300
Dørknott, ST/A300
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for | Tredører |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
Lengde (L) | 382 mm |
Diameter (Ø) | 32 mm |
Mål mellom akser (A) | 350 mm |
Sokkelhøyde | 53 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.