Drivenhet HS 16
Drivenhet HS 16
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Effektopptak | 750 W |
Nytteeffekt | 380 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 0-2850 o/min |
Min./maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning | 0-2100 o/min |
Skruediameter | 6 mm |
Maskinvekt | 1,6 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.