Drilling screw stainless steel A2 WFBS type wood
Drilling screw stainless steel A2 WFBS type wood
Cod. art. 0201865130
EAN 4056807594101
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio inossidabile A2, 1.4301 |
Superficie | Grezzo |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella di tenuta | Base |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Legno |
Diametro nominale (d1) | 6,5 mm |
Lunghezza (l1) | 130 mm |
Diametro testa (dk) | 12,7 mm |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 22 mm |
Spessore rondella (h1) | 13 mm |
Altezza testa (k1) | 5,4 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 17 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 64 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Diametro aletta | 8,2 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.