Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Paslanmaz çelik kapı kolu için delme şablonu

Paslanmaz çelik kapı kolu için delme şablonu

Ürün no. 068819131

EAN 4053479335377

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Paslanmaz çelik kapı kolu için delme şablonu

Ürün no. 068819131
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
Kapı kolu için uygun

DH A 302 Click, DH A 303 Click, DH A 305 Click, DH A 310 Click, DH A 315 Click, DH A 322 Click, DH A 502, DH A 502 Click, DH A 502 FS Click, DH A 502 FS, DH A 503, DH A 505, DH A 505 Click, DH A 505 FS, DH A 505 FS Click, DH A 507, DH A 507 Click, DH A 507 FS, DH A 507 FS Click, DH A 510, DH A 510 Click, DH A 510 FS, DH A 510 FS Click, DH A 602, DH A 602 FS, DH A 605, DH A 605 FS, DH A 607, DH A 607 FS, DH A 610, DH A 610 FS

Malzeme

PA - Poliamit

Renk

Mavi

DIN yönü

DIN R/L

Uzunluk

160 mm

Genişlik

70 mm

Delik çapı

8,5 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D8,5MM

1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
x 5 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rozet, A 305

DH-A2-A305-CLICK-ROS-KH-L/R-MATT

Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm