Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Drilling jig for escutcheon fittings

Drilling jig for escutcheon fittings

Ürün no. 068819140

EAN 4099618718953

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Drilling jig for escutcheon fittings

Ürün no. 068819140
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
Quick, easy and safe pre-drilling of escutcheon fittings with dia. 7.5 mm cams
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kapı kolu için uygun

DH A 102, DH A 105, DH A 108, DH A 111, DH A 114, DH A 115, DH A 125, DH A 129, DH A 133, DH A 134, DH A 252, DH A 255, DH A 256, DH A 267, DH A 275, DH A 402, DH A 405, DH A 705, DH A 725, DH A 730, DH A 905

Malzeme

Plastik/çelik

Renk

Siyah, Kırmızı

Delik mesafesi (dikey)

38 mm

Kare boyutu

8 mm/9 mm/10 mm

DIN yönü

DIN R/L

Uzunluk

135 mm

Genişlik

90 mm

Delik çapı

7,5 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Door handle A 267

DH-A2-A267-CLICKFIX-ROS-KH-BLACK-SATNFIN

Quick, easy and safe installation of door handles
x 1 ad.
Door handle A 905

DH-A2-A905-HIDDEN-HERO-ROS-H-H-R-BLACK

Without keys or WC rosettes
Rozet, A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands