Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Drilling jig for escutcheon fittings

Drilling jig for escutcheon fittings

Cikksz. 068819140

EAN 4099618718953

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Drilling jig for escutcheon fittings

Cikksz. 068819140
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
Quick, easy and safe pre-drilling of escutcheon fittings with dia. 7.5 mm cams
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kilincshez

A 102 ajtókilincs, A 105 ajtókilincs, A 108 ajtókilincs, A 111 ajtókilincs, A 114 ajtókilincs, A 115 ajtókilincs, A 125 ajtókilincs, A 129 ajtókilincs, A 133 ajtókilincs, A 134 ajtókilincs, DH A 252, DH A 255, DH A 256, DH A 267, DH A 275, A 402 ajtókilincs, A 405 ajtókilincs, A 705 ajtókilincs, A 725 ajtókilincs, A 730 ajtókilincs, DH A 905

Anyag

Műanyag/acél

Szín

Fekete, Piros

Furattávolság (függőleges)

38 mm

Négylapú méret

8 mm/9 mm/10 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Hosszúság

135 mm

Szélesség

90 mm

Furat átmérő

7,5 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Door handle A 267

DH-A2-A267-CLICKFIX-ROS-KH-BLACK-SATNFIN

Quick, easy and safe installation of door handles
x 1 db
Door handle A 905

DH-A2-A905-HIDDEN-HERO-ROS-H-H-R-BLACK

Without keys or WC rosettes
Ajtókilincs garnitúra A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands