Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°
BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 8,5MM
ZEBRA
Broca de precisão para aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.
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
Puxador de roseta A 305
DH-A2-A305-CLICK-ROS-KH-L/R-MATT
Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm